Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Roller Signo, 12 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60542
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     142251
EAN/GTIN:
     4902778929131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

mit dokumentenechter Tinte und Gummigriffzone
mit Druckmechanik
nachfüllbar
Minen ø 0,7 mm, Strichstärke: 0,4 mm
Ausführung silber = Schreibfarbe schwarz
12 Stück = 1 Paket
Ersatzminen
1 Paket = 12 Stück

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, uniball gelschreiber 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm, 60542, 60542-SW81, Schreiber, Tintenroller, Kugelschreiber, Geltintenroller, Tintenkugelschreiber, Tintenschreiber, Roller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 27,36*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 33,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.