Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Tisch-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-59660
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C50
EAN/GTIN:
     4001895867637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotizpult
Haftnotizspender
Haftmarker
Haftstreifen
  • schafft Ordnung auf Ihrem Schreibtisch
  • 7 Fächer bieten Platz für Stifte, Taschenrechner, Visitenkarten, etc
  • modernes Gehäuse im Silbermetallic-Design mit beschwerter, rutschfester Unterseite
  • Masse: B 275 x T 180 x H 60 mm
  • Lieferung inkl. 100 Post-it Notes (76 x 76 mm) in Gelb, Post-it Index Mini in 4 Farben a'  35 Streifen und 1 Rolle Klebefilm Scotch- Magic Tape (33 m x 19 mm)
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Kunststoff
Höhe:
60 mm
Tiefe:
180 mm
Breite:
275 mm
Anzahl Fächer:
7 Stk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 21,58*
1
€ 4,30*
ab € 15,28*
€ 21,59*
1 Tag
73
1
€ 5,49*
ab € 15,53*
€ 21,84*
2 Tage
45
1
€ 2,90*
ab € 15,77*
€ 22,06*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 26,02* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.