Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Briefkasten Brighton Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-593954
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T05068
EAN/GTIN:
     9006072059992
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten

Beschreibung:

  • aus gebürstetem Edelstahl gefertigt
  • Türanschlagunten
  • Entnahmetür mit Sichtfenster
  • integriertes Namensschild im Sichtfenster
  • Zylinderschloss und 2 Sch
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Aussenbreite:
310 mm
Aussenhöhe:
400 mm
Material:
Edelstahl
Aussentiefe:
135 mm
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Gewicht:
2,4 kg
Serie:
Brighton
Aussenmasse H x B x T in mm:
400 x 310 x 135
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: briefkasten höhe 400 mm, 593954, 593954-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,49*
€ 100,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 94,90*
€ 119,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.