Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Briefkasten E x po Ino x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-593949
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T06330
EAN/GTIN:
     9006072211215
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Rottner Briefkasten E x po Ino x
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Aussenbreite:
385 mm
Aussenhöhe:
410 mm
Material:
Edelstahl
Aussentiefe:
120 mm
Innentresor:
Nein
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Gewicht:
2,5 kg
Serie:
E x po
Aussenmasse H x B x T in mm:
410 x 385 x 120
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: comsafe briefkasten, 593949, 593949-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 66,29*
€ 85,81*
€ 4,95*
ab € 68,23*
€ 87,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.