Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starmix Profi-Powersauger GS 3078 PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-55582
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     3924
EAN/GTIN:
     4011240003924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Profi-Powersauger GS Starmix mit 78 Liter grossem Edelstahlbehälter[br /]GS-Sauger für Grossflächen- und Maschinenreinigung. Der Spezial-Reinigungssauger (nass/trocken) für Grossflächen zeichnet sich durch einen grossen Stahlbehälter, 3 starke Motoren für höchste Saugleistung sowie durch sprichwörtliche Robustheit und Langlebigkeit aus. Mit Kippfahrgestell und Fahrbügel sowie einsatzorientiertem Zubehör ausgestattet, bietet das Gerät eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

  • Leistungsaufnahme: max. 3600 Watt
  • max. Luftstrom/max. Unterdruck l/s/mbar: 162/205
  • Behältervolumen: max. 78 l Brutto, 57 l Staub, 50 l Wasser
  • Netzleitungslänge: 8,5 m
  • Masse: B 615 x L 630 x H 970 mm
  • Gewicht: 26 kg
  • Aktionsradius: 11,7 - 12,7 m

[br /]Zubehör im Lieferumfang enthalten:

  • 1 x Saugschlauch ( 35 mm, 3,2 m)
  • 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber
  • 2 x Edelstahl-Saugrohre je 500 mm
  • 1 x Fugendüse, 370 mm lang
  • 1 x Saugpinsel
  • 1 x Bodendüse mit Hartbodeneinsatz und Wassereinsatz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Max. Volumenstrom:
3x54 cfh
Nennspannung:
220 V
Länge Schlauch:
3,2 m
Bauart:
null
Ausstattung:
null
Höhe:
940 mm
Verwendung:
null
Länge:
610 mm
Zubehör im Lieferumfang:
null
Farbe:
schwarz; silber
Saugschlauchdurchmesser:
35 mm
Leistung:
3600 W
Kabellänge:
8,5 m
Motorgebläse:
3-stufig
Wasseraufnahme:
null l
System (Durchmesser Saugrohr):
null mm
Behältervolumen:
78 l
Filter:
FP 3200; Polyester Filtersack
Max. Unterdruck:
205 bar
Absicherung:
16 A
Staubaufnahme:
null l
Material Behälter:
Stahl
Breite:
600 mm
Reinigungsart:
Nass- und Trockenreinigung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,38*
€ 1.055,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,03*
€ 1.126,51*
€ 65,00*
ab € 985,28*
€ 1.171,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,37*
€ 1.240,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.204,37*
€ 1.417,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,74*
€ 1.687,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,89*
€ 1.653,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,29*
€ 1.548,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,72*
€ 1.491,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,37*
€ 1.433,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 114,79*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 27,03*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 63,93*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 23,40*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 16,78*
Zubehör
Electrostar
012070
ab € 219,09*
Zubehör
Electrostar
413525
ab € 37,55*
Zubehör
Electrostar
417011
ab € 5,37*
Zubehör
Electrostar
417028
ab € 7,65*
Zubehör
Electrostar
421445
ab € 14,53*
Zubehör
Electrostar
424804
ab € 6,67*
Zubehör
Electrostar
416731
ab € 26,17*
Zubehör
Electrostar
417950
ab € 73,40*
Zubehör
Electrostar
418025
ab € 50,11*
Zubehör
Electrostar
418452
ab € 6,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.