Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen artline, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-53666
Herst.-Nr.:
     3373
EAN/GTIN:
     4044917418271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
  • stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden
  • das Stahlrohrgestell ist verchromt
  • die Böden, Blenden und Seitenteile in Alusilber, Schwarz oder Weiss
  • Zwillingsrollen mit Feststeller
  • Masse: B 700 x T 400 x H 840 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
3
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rollendurchmesser:
50 mm
Abstand Böden:
325 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
840 mm
Breite:
700 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Material Böden:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: 53666, 53666-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen, Sortierkorb-Wagen (Büroeinrichtung)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 227,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 234,47*
€ 5,50*
ab € 190,52*
€ 235,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,09*
€ 241,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 264,96*
€ 311,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,22*
€ 345,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3110
ab € 155,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
14337114
ab € 154,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.