Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, H 660 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-49970
Herst.-Nr.:
     3044
EAN/GTIN:
     4030695030446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi- Ascher
Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Der robuste Aschereinsatz aus Stahl ist schwarz beschichtet. Lieferung erfolgt inklusive verzinktem Sieb.
Optional: verzinkter Inneneimer für den Abfallbehälter (siehe Zubehör)

  • Masse: H 660 x ø 230 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 1,8 kg, aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
silber
Inneneimer:
optional
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
660 mm
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
230 mm
Inhalt:
16,7 l
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,83*
€ 104,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,83*
€ 104,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 104,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 108,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 195,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 47,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.