Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Luftpolstertasche, weiss 100 St., 220x340 mm/240x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     3635-48591
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI48591
EAN/GTIN:
     4009445013718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

mit 3-fach-Verschluss-System

  • hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie
  • innen coextrudierte Mehrschichtfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen
  • optimierte Luftverteilung innerhalb der Blasen (Kalotten), kein Luftverlust
  • ausgezeichnete Polstereigenschaften
  • Aussen aus bestem unbeschichteten Kraftpapier
  • Problemlos trennbar in Papier und Folie durch patentiertes Produktionsverfahren
  • 3-faches Verschluss-System
  • Clip-Verschluss
  • Wiederverschluss durch Gegenbeschichtung
  • sicherer Selbstklebeverschluss
  • geringes Eigengewicht spart Portokosten
  • klimaneutrale Herstellung
  • FSC-zertifiziert

95 x 165 mm: Gewicht: 7 g

120 x 215 mm: Gewicht: 10 g

150 x 215 mm: Gewicht: 12 g

180 x 265 mm: Gewicht: 17 g

215 x 265 mm: Gewicht: 20 g

220 x 340 mm: Gewicht: 26 g

230 x 340 mm: Gewicht: 27 g

270 x 360 mm: Gewicht: 33 g

300 x 445 mm: Gewicht: 45 g

350 x 470 mm: Gewicht: 55 g

Als Grosspackung oder in praktischen Kleinpackungen erhältlich (im 10er-Pack)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
Luftpolsterung
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
100
Innenmasse (mm):
220 x 340
Recyclebar:
Nein
Eigenmarke:
Pure
Aussenmasse:
240 x 350 mm
Klebung:
selbstklebend
Stück/Paket:
100
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
75 g/m²
Höhe:
350 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
240 mm
Taschenart:
Luftpolstertasche
Länge:
240 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 19,78*
2 Tage
65
1
€ 5,49*
ab € 16,75*
€ 23,04*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 18,42*
€ 25,17*
1
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 32,56*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
087906519152
ab € 13,53*
Ähnlich
Arofol
087906519002
ab € 13,55*
Ähnlich
Arofol
087906520152
ab € 15,32*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48590
ab € 12,41*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48592
ab € 15,47*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48594
ab € 16,86*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48593
ab € 14,80*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48595
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.