Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufeld R 7000, 5 schräge Fachebenen, T 400 x B 1283 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46577
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     78430
EAN/GTIN:
     4052939613468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Material-Bereitstellregale R 7000 mit 5 schrägen Fachebenen, Einzelregal Modell S. Angebote ohne Kästen und Abschlusskappen.
Die Vorteile des Systems:

  • leichte und schnelle Montage
  • standsicher und stabil
  • Regalrahmen vormontiert
  • beliebig lange Regalreihen
  • Grund-/Anbaufeld-Bauweise
  • schräge Beschleunigungsstrecken: selbsttätiges Gleiten zur Entnahmeseite mit verbesserter Greifsituation
  • höhenverstellbar: Fachböden im Raster von 53 mm beliebig verstellbar
  • Seitenführungen halten die Kästen in der Spur
  • Einzelteilbereitstellung direkt am Montageplatz
  • "first in first out"-Prinzip
  • Kosten senkend
  • Feldlast: 2 t
  • Gesamthöhe: 2170 mm


Oberflächenschutz:
Traversen, Zwischenböden und Seitenführungen Hellsilber, Rahmen, Konsolen und Adapter verzinkt.
Regaltiefe 400 und 500 mm:

  • lichte Feldweite: 1283 mm, max. Belastung pro Boden 150 kg


Regaltiefe 600 mm:

  • lichte Feldweite: 1283 mm, max. Belastung pro Boden 250 kg


Regaltiefe 800 mm:

  • lichte Feldweite: 1283 mm, max. Belastung pro Boden 250 kg


Anbaufelder

  • 1 vormontierter Rahmen, 5 Längs- und 5 Anschlagtraversen, 5 Böden, 10 Seitenführungen


Die Angabe der Tragkraft bezieht sich auf die max. Tragkraft in kg je Boden, bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Tiefe Ständerprofil:
60 mm
Max. Feldlast:
2000 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
5 Stk
Regalsystem:
R 7000
Masse B x T:
1283 x 400 mm
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2170 mm
Lichte Breite:
1283 mm
Farbe Längstraversen:
silber
Farbe:
silber
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Traglast Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
1
Farbe Regalrahmen:
silber
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
150 kg
Breite Ständerprofil:
60 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
53 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
1283 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Kanbanregal, Schrägboden-Regal, Schrägbodenregal, schraub-anbauregal tiefe 400mm, ssi schäfer kanbanregal, schrägboden regal, 46577, 46577-SW81, Steckregal, Steckregale, Regalboden, Werkstattregal, Regal, Fachbodenregal, Industrieregal, Kellerregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 689,38*
€ 803,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 856,16*
€ 1.001,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,51*
€ 1.191,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,48*
€ 1.190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,87*
€ 1.142,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,08*
€ 1.097,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,16*
€ 1.018,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.