Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Alutec COMFORT 27, Aluminium, 27 l, L 380 x B 280 x H 332 mm, stabiler Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463947
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12027
EAN/GTIN:
     4014688120277
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Mit den Alutec COMFORT Transportboxen schützen Sie empfindliche Geräte vor Transportschäden. Die in verschiedenen Grössen erhältlichen Aluminium-Kisten bieten bis zu 140 Liter Volumen.

Die robusten Boxen mit 1 mm starken Wänden verfügen über einen Deckel aus extra starkem Blech (1,5 mm) und sind im Stossbereich des Deckelprofils mit zwei zusätzlichen Nieten ausgestattet. Dadurch ist die Box besonders stabil und stossfest und der Inhalt noch besser geschützt. So können Sie auch hochsensible Messgeräte oder Handwerksmaschinen sicher aufbewahren und zum gewünschten Arbeitsort transportieren. Dank der ergonomischen, rutschfest ummantelten Sicherheits-Klappgriffe wird der Transport zu einer komfortablen und einfachen Angelegenheit.

Das verarbeitete Vollaluminium zeichnet sich durch seine hohe Witterungs- und Temperaturbeständigkeit aus. Das macht die Alutec COMFORT Boxen auf Baustellen wie auch in Werkstätten zu ganzjährig einsetzbaren Transport-Behältern.

Der weit öffnende Klappdeckel lässt sich mithilfe seiner Hebelspannverschlüsse fest verschliessen. Die umlaufende Gummi-Dichtung verhindert das Eindringen von Staub und Spritznässe ins Kisten-Innere, sodass Sie Baustellen-Equipment problemlos direkt am Arbeitsort lagern können. Die Verschluss-Bügel aus Edelstahl sind extrem belastbar und korrosionsbeständig. Für eine hohe Langlebigkeit sorgt ausserdem ein Fangband im Deckel, das die Scharniere vor Abnutzung schont.

Material:

  • Vollaluminium (Wandstärke: 1 mm)
  • Leicht und robust
  • Stosssicher, form-, korrosions- und temperaturbeständig

Ausführung:

  • Extra stabiles Deckelblech mit 1,5 mm Stärke
  • Mit 2 zusätzlichen Nieten im Stossbereich des Deckelprofils
  • Fangband im Klappdeckel zum Schutz der Scharniere
  • Umlaufende Gummidichtung als Staub- und Spritzwasserschutz
  • Hebelspannverschlüsse inkl. Bohrungen für Plombenverschluss Zylinder- oder Vorhängeschloss
  • Verschluss mit rostbeständigem Edelstahl-Bügel
  • Mit rutschfesten, kunststoffummantelten, selbsteinklappenden Tragegriffen
  • Ohne Stapelecken
  • Verschiedene Grössen
  • Inhalt: 30 l , 48 l , 73 l , 92 l , 140 l
  • Aussenmasse: L 280 x B 215 x H 150 mm L 1182 x B 585 x H 398 mm
  • Innenmasse: L 250 x B 180 x H 125 mm L 1150 x B 550 x H 381 mm
  • Gewicht: 3,0 9,0 kg

Einsatzzweck:

  • Lagerung und Transport von besonders sensiblen Gegenständen und Geräten
  • Mit optionaler Schaumstoffeinlage ideal zur Aufbewahrung von Kamera- und Foto-Equipment
  • Für Werkzeuge, Messgeräte, Handwerkermaschinen, Baustellen-Equipment
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Nein
Griff:
Ja
Aussenhöhe:
280 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Hebelspannverschluss
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Höhe:
280 mm
Inhalt:
27 l
Farbe:
alufarben
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
350 mm
Deckel:
Ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
332 mm
Aussenbreite:
380 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
315 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
245 mm
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
2,7 kg
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, 463947, 463947-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 77,80*
€ 4,00*
ab € 58,52*
€ 78,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 80,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 80,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 129,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.