Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec COMFORT 12027 12027 Transportkiste Aluminium (L x B x H) 380 x 280 x 332mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y890472
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12027
EAN/GTIN:
     4014688120277
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
332 mm
Länge:
380 mm
Breite:
280 mm
Innenmaß Tiefe:
245 mm
Innenmaß Höhe:
315 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Volumen:
27 l
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 04014688120277, Alutec, COMFORT 12027, werkzeugaufbewahrung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,11*
€ 67,00*
12 Tage
59
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 71,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 63,68*
€ 80,36*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,88*
€ 80,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,07*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.