Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender Halterung für modulare Hygienestation Basic, inkl. Tropfschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463820
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Um den Desinfektionsmittelspender an der modularen Hygienestation Basic von SSI zu befestigen, ist diese Halterung ideal. Dabei handelt es sich um eine Modulkomponente aus pulverbeschichtetem Stahl in Weissaluminium RAL 9006 mit den Massen von B 140 x T 80 x H 120 mm.

Die dazugehörige Tropfschale aus schwarzem Kunststoff sorgt dafür, dass Desinfektionsmittel bei der Bedienung des Spenders hygienisch aufgefangen wird. Die Gesamtmasse der Tropfschale betragen B 162 x T 125 x H 15 mm.

Weitere Details:

  • Komponente für die modulare Hygienestation Basic von SSI Schäfer
  • Dient der Befestigung des Spenders an der Hygienestation
  • Inklusive Tropfschale zum hygienischen Auffangen der Flüssigkeit
  • Material Halterung für Desinfektionsmittelspender: Stahl, pulverbeschichtet
  • Material Tropfschale: Kunststoff
  • Farbe Halterung für Desinfektionsmittelspender: weissaluminium RAL 9006
  • Farbe Tropfschale: schwarz
  • Masse Halterung für Desinfektionsmittelspender: B 140 x T 80 x H 120 mm
  • Masse Tropfschale: B 162 x T 125 x H 15 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; schwarz
Abschliessbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Halter + Tropfschale
Tiefe:
80 mm
Material:
Kunststoff; Stahl
Geeignet für:
500 ml-Flaschen Händedesinfektionsmittel
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0,45 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 49,80*
€ 67,73*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 62,32*
€ 83,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.