Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstrichter, Polyethylen, blau, Ø 605 x H 145 mm, Füllvolumen 5 l, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463530
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2731
EAN/GTIN:
     4250101103933
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter

Mit dem Produkt in Blau erhalten Sie einen Fasstrichter von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Fasstrichters.

Der Fasstrichter ist ausgestattet mit:

  • Verschliessbarer Deckel
  • Gerillte Auffangfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Sieb:
Nein
Durchmesser Auslauf:
51 mm
Deckel:
Ja
Auffangvolumen:
5 l
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
145 mm
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
605 mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, asecos fasstrichter, spezialtrichter, 463530, 463530-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 156,82*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 167,93*
€ 4,95*
ab € 232,56*
€ 261,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 261,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
2732
ab € 143,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.