Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,26 l/Hub, Polypropylen, Eintauchtiefe 800 mm, fester Auslaufbogen, für Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463475
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16899
EAN/GTIN:
     4250101143595
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Die Fasspumpe bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Chemikalien lassen sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe :

  • Für Fässer und Tanks von 60 - 1.000 Liter

Die Fasspumpe ist ausgestattet mit:

  • Fester Auslaufbogen
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
800 mm
Ausführung:
fester Auslaufbogen
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Gefahrstofftyp:
Chemikalien
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,26 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 306,01*
€ 4,95*
ab € 263,13*
€ 306,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 263,60*
€ 306,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,11*
€ 358,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.