Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,2 l/Hub, Polypropylen, Eintauchtiefe 500 mm, 1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn, für Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463472
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16902
EAN/GTIN:
     4250101143618
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Die Fasspumpe bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Chemikalien.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe :

  • Für Fässer und Tanks von 60 - 1.000 Liter

Die Fasspumpe ist ausgestattet mit:

  • 1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Eintauchtiefe:
500 mm
Gefahrstofftyp:
Chemikalien
Länge Schlauch:
1200 mm
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,2 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,53*
€ 299,75*
€ 4,95*
ab € 255,67*
€ 299,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 254,35*
€ 299,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,24*
€ 352,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,02*
€ 343,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.