Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,2 l/Hub, Polypropylen, Eintauchtiefe 500 mm, abschraubbarer Auslaufbogen, für Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463471
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16897
EAN/GTIN:
     4250101143571
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Die Fasspumpe garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Chemikalien.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe :

  • Für Fässer und Tanks von 60 - 1.000 Liter

Die Fasspumpe ist ausgestattet mit:

  • Abschraubbarer Auslaufbogen
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
500 mm
Ausführung:
abschraubbarer Auslaufbogen
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Gefahrstofftyp:
Chemikalien
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,2 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 297,13*
€ 4,95*
ab € 253,98*
€ 297,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 255,16*
€ 297,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.