Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,56 l/Hub, Edelstahl, Eintauchtiefe 910 mm, abschraubbarer Auslaufbogen, für entzündbare Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463469
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16924
EAN/GTIN:
     4250101143663
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Die Fasspumpe von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe von Asecos:

  • Elektrisch leitfähig
  • Verwendbar in Zone 0 und 1
  • Explosionsgruppe II A

Die Fasspumpe ist ausgestattet mit:

  • Abschraubbarer Auslaufbogen
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
910 mm
Ausführung:
abschraubbarer Auslaufbogen
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten
Material Pumpwerk:
Edelstahl
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,56 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,97*
€ 519,39*
€ 4,95*
ab € 453,52*
€ 519,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 453,70*
€ 519,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,41*
€ 618,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,74*
€ 600,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,72*
€ 585,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.