Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,22 l/Hub, Edelstahl, Eintauchtiefe 360 mm, 1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn, für entzündbare Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463466
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18909
EAN/GTIN:
     4250101144080
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Die Fasspumpe garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe :

  • Elektrisch leitfähig
  • Verwendbar in Zone 0 und 1
  • Explosionsgruppe II A

Die Ausstattung der Fasspumpe umfasst:

  • 1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch und Absperrhahn
Material Pumpwerk:
Edelstahl
Eintauchtiefe:
360 mm
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten
Länge Schlauch:
1200 mm
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,22 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, asecos fasspumpe, drehkolbenpumpe, 463466, 463466-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,36*
€ 782,43*
€ 4,95*
ab € 690,50*
€ 782,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 687,61*
€ 782,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,45*
€ 931,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,80*
€ 923,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,02*
€ 898,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,21*
€ 871,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,61*
€ 818,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.