Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpe, 14 l/min, Rohr Ø 12 mm, Eintauchtiefe 700 mm, Handbetrieb mit Auslaufbogen, für schwache Säuren und Laugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463457
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16849
EAN/GTIN:
     4250101143496
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Die Behälterpumpe von Asecos fördert 14 Liter pro Minute. sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden.

Anwendungsmöglichkeiten der Behälterpumpe von Asecos:

  • Handbetrieb

Die Ausstattung der Behälterpumpe umfasst:

  • Automatisch an Behälterhöhe anpassbares Saugrohr
  • Förderrohr aus Polypropylen
  • Auslaufbogen
  • Universalstopfen für Behälteröffnungen Ø 30'“70 mm
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
700 mm
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Gefahrstofftyp:
Schwache Säuren und Laugen
Fördermenge:
14 l/min
Durchmesser Gewinde:
Ø 30-70 mm mm
Durchmesser Tauchrohr:
12 mm
Typ:
Behälterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, abfüllpumpe, fasspumpe 700 mm, 463457, 463457-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 129,54*
€ 4,95*
ab € 106,71*
€ 129,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 159,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.