Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälterpumpe, 8 l/min, Eintauchtiefe 1000 mm, Handbetrieb, für schwache Säuren und Laugen, petrochemische Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463454
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16840
EAN/GTIN:
     4250101143489
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Die Behälterpumpe hat eine Förderleistung von 8 Litern pro Minute. sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden.

Anwendungsmöglichkeiten der Behälterpumpe :

  • Für Kanister und Fässer bis 60 Liter
Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
1000 mm
Material Pumpwerk:
Polypropylen; Polyethylen (PE)
Gefahrstofftyp:
Schwache Säuren und Laugen; petrochemische Flüssigkeiten
Material Dichtung:
Fluorkautschuk (FKM)
Fördermenge:
8 l/min
Durchmesser Gewinde:
Ø 64 mm (BSI) mm
Lieferumfang:
Adapterset für alle gängigen Behältergewinde
Typ:
Behälterpumpe
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, abfüllpumpe, fasspumpe 1m, 463454, 463454-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 263,05*
€ 4,95*
ab € 222,70*
€ 263,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 224,32*
€ 263,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,07*
€ 313,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.