Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshebezange, Stahl, blau, für Sickenfässer, bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461995
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2691
EAN/GTIN:
     4250101140594
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
asecos fassheber

Die Fasshebezange in Blau von Asecos garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Widerstandsfähiger, robuster Stahl erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer der Fasshebezange mit pulverbeschichteter, glatter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Oberfläche:
pulverbeschichtet, glatt
Anwendung:
Heben, Transportieren
Aufnahmen für:
Kran
Tiefe:
100 mm
Fasstyp:
Sickenfässer
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Geeignet für:
Einsatz bei dicht stehenden Fässern; Bestückung von Sicherheits- oder Bergungsfässern möglich
Tragkraft:
350 kg
Höhe:
800 mm
Gewicht:
15 kg
Anzahl Fässer:
1
Breite:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 461995, 461995-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,05*
€ 420,93*
€ 4,95*
ab € 360,56*
€ 420,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 360,94*
€ 420,96*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.