Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal asecos REG 1364, B 1360 x T 640 x H 2000 mm, mit 40 l Auffangwanne und 3 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461508
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27843
EAN/GTIN:
     4250101148095
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Gefahrstoffregal REG 1364 von Asecos besitzt 3 Ebenen. Die vorschriftsmässige Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ist einschränkungslos sichergestellt. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus robustem, langlebigem Stahl ist das Gefahrstoffregal einfach sauber zu halten. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden ordnungsgemäss aufgefangen dank der zugehörigen 40 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahl.

Das Gefahrstoffregal ist ausgestattet mit:

  • Verzinkte Grundregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 40 l Auffangwanne aus lackiertem Stahl
  • 3 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Grundregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
640 mm
Auffangvolumen:
40 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Oberfläche Auffangwanne:
lackiert
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1360 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, grund regal, 461508, 461508-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 487,21*
€ 569,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,50*
€ 813,21*
€ 4,95*
ab € 712,10*
€ 813,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 716,15*
€ 813,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,24*
€ 967,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,62*
€ 956,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,65*
€ 902,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,05*
€ 873,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,15*
€ 852,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.