Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal asecos REG 1064, B 1060 x T 640 x H 2000 mm, mit 30 l Auffangwanne und 3 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461506
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27839
EAN/GTIN:
     4250101148057
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Gefahrstoffregal REG 1064 von Asecos besitzt 3 Ebenen. Sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Das Gefahrstoffregal ist aus langlebigem, widerstandsfähigem Stahl gefertigt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Es ist ausgestattet mit einer Auffangwanne aus Stahl mit 30 Litern Auffangvolumen, sodass eventuell austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann. Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss aufbewahren.

Die Ausstattung des Gefahrstoffregals umfasst:

  • Verzinkte Grundregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 30 l Auffangwanne aus lackiertem Stahl
  • 3 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Grundregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
640 mm
Auffangvolumen:
30 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Oberfläche Auffangwanne:
lackiert
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, grund regal, 461506, 461506-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,35*
€ 484,98*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 408,21*
€ 485,00*
€ 4,95*
ab € 583,39*
€ 673,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 584,03*
€ 673,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,18*
€ 801,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,79*
€ 789,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,97*
€ 749,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,98*
€ 719,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,03*
€ 695,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 584,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.