Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal Typ 800 Variante 6 CEMO, mit Fassauflage u. Auffangwanne, für 6 x 60 I-Fässer, L 1410 x B 1280 x H 1620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460127
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7675
EAN/GTIN:
     4052886119686
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Das Fassregal Typ 800 Variante 6 in Verzinkt Grau von Cemo besitzt 2 Ebenen und ist für die Unterbringung von bis zu 6x 60 l Fässern geeignet. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus hochwertigem, pflegeleichtem Metall ist das Fassregal hochwertig verarbeitet. Die zugehörige Auffangwanne aus glasverstärktem Kunststoff (GFK) mit 220 Litern Fassungsvermögen gewährleistet Sicherheit bei Lagerung und Transport Ihrer Gefahrstoffe. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von aggressiven Chemikalien und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Die Ausstattung des Fassregals umfasst:

  • 4 Seitenteile
  • 2 Fassauflagen
  • 1 Auffangwanne
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt; grau
Anlieferung:
Zerlegt
Max. Feldlast:
900 kg
Regaltyp:
Fassregal
Feldtyp:
Grundregal
Kapazität Fässer:
6x 60 l
Zulassungs-Nr.:
Z-40.12-227
Fachlast:
450 kg
Tiefe:
null mm
Auffangvolumen:
220 l
Gebindeart:
Fässer
Anzahl Fachebenen:
2 Stk.
Gefahrstofftyp:
Aggressive Chemikalien; Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Auffangwanne:
Ja
Lichte Tiefe:
660 mm
Material:
Metall; Kunststoff
Höhe:
1620 mm
Lichte Breite Grundregal:
1250 mm
Material Auffangwanne:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Lichte Breite:
1250 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Breite:
1410 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, 460127, 460127-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 949,23*
€ 1.067,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,26*
€ 1.122,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,56*
€ 1.208,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.190,66*
€ 1.331,68*
Frei Haus
ab € 1.257,22*
€ 1.408,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,68*
€ 1.584,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,98*
€ 1.561,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,93*
€ 1.498,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,80*
€ 1.458,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,66*
€ 1.416,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7669
ab € 179,68*
Zubehör
CEMO
7727
ab € 59,47*
Zubehör
CEMO
6990
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.