Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungseinheit für CEMO Fassregal Typ 540 mit GFK-Auffangwanne 150l, Stahl verzinkt, für 6x 60 l Fass B 1320 x T 800 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460116
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7855
EAN/GTIN:
     4052886117378
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal

Mit dem Produkt von Cemo in Grau und Verzinkt erhalten Sie eine Erweiterungseinheit mit 3 Lagerebenen, in der Sie bis zu 6x 60 l Fässer sicher verstauen können. Sie ist ausgestattet mit einer Auffangwanne aus glasverstärktem Kunststoff (GFK) mit 150 Litern Auffangvolumen, sodass im Leckagefall austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von aggressiven Chemikalien und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Die Erweiterungseinheit ist ausgestattet mit:

  • 1 Mittelteil
  • 3 Gitterroste
  • 6 Fassauflagen
  • 1 Auffangwanne
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; verzinkt
Anlieferung:
Zerlegt
Lichte Breite Anbauregal:
1300 mm
Max. Feldlast:
800 kg
Regaltyp:
Erweiterungseinheit
Feldtyp:
Anbauregal
Kapazität Fässer:
6x 60 l
Zulassungs-Nr.:
Z-40.12-227
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
150 l
Gefahrstofftyp:
Aggressive Chemikalien; Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Gebindeart:
Fässer, Kleingebinde
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Auffangwanne:
Ja
Lichte Tiefe:
620 mm
Zubehör für:
CEMO Fassregale Typ 540 mit GFK-Auffangwanne 150l
Höhe:
2000 mm
Material Auffangwanne:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Lichte Breite:
1300 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Breite:
1320 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassabfüllstation, Fassregal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, fassregal, 460116, 460116-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 526,38*
€ 605,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,48*
€ 639,63*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,25*
€ 648,32*
€ 4,95*
ab € 565,19*
€ 648,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 684,45*
€ 771,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,28*
€ 917,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,25*
€ 902,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,17*
€ 880,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,97*
€ 856,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,45*
€ 814,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,92*
Zubehör
CEMO
6817
ab € 107,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.