Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz Q30 für CEMO Kleinauffangwannen aus Stahl, B 450 x T 380 x H 165 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460047
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11060
EAN/GTIN:
     4052886384640
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Lochblecheinlage von Cemo garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Robuster und widerstandsfähiger Stahl sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer der Lochblecheinlage mit verzinkter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kleingebinde
Oberfläche:
verzinkt
Zubehör für:
Stahl-Kleingebindewannen CEMO Q30
Material:
Stahl
Höhe:
165 mm
Gewicht:
2,5 kg
Tiefe:
380 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinlage Wannenboden, Lochblecheinsatz Wannenboden, Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, Umweltschrank, auffangwanne stahl cemo, umweltschrank, wanne umweltschrank, 460047, 460047-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 100,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 105,24*
€ 4,95*
ab € 87,26*
€ 107,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 133,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.