Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender, mit Bedienbügel undTropfschale, bis 1000 ml, inkl. Leerflasche, Edelstahl, B 350 T 350 x H 1220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-453438
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     160150V
EAN/GTIN:
     4251556600817
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Dieser modern designte Desinfektionsmittelspender ist geeignet für die Aufnahme von Flaschen und Behältern mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml. Ausgeführt als freistehende Desinfektionsstation mit offener Rückseite, besteht er aus hochwertig pulverbeschichtetem Edelstahl mit glatten und daher leicht zu reinigenden Oberflächen. Ein Standfuss sorgt für die nötige Stabilität im Einsatz.

Die hygienische Bedienung der Desinfektionsmittelstation erfolgt dank ihres Edelstahlbügels mit dem Unterarm oder Ellenbogen. Darüber hinaus ist sie mit einer anschraubbaren Tropfschale versehen.

Die Gesamtmasse des Desinfektionsmittelspenders belaufen sich auf B 350 T 350 x H 1220 mm. Er wird Ihnen bereits vollständig montiert inklusive einer nachfüllbaren Leerflasche für Desinfektionsmittel mit einem Volumen von 1000 ml geliefert. Bitte beachten Sie, dass Desinfektionsmittel nicht Teil des Lieferumfanges ist.

Weitere Details:

  • Modern designter Spender für Desinfektionsmittel
  • Ausgeführt als freistehende Desinfektionsstation mit offener Rückseite
  • Ausgelegt für die Aufnahme von Flaschen mit einem Volumen von 1000 ml
  • Dank Edelstahlbügel hygienische und komfortable Bedienung mit dem Unterarm oder Ellenbogen
  • Anschraubbare Tropfschale
  • Stabiler Standfuss
  • Einfach zu reinigen, da glatte Oberflächen
  • Lieferung erfolgt komplett montiert inkl. einer nachfüllbaren Leerflasche für Desinfektionsmittel mit einem Fassungsvermögen von 1000 ml
  • Desinfektionsmittel nicht Teil des Lieferumfanges
  • Material: Edelstahl, hochwertig pulverbeschichtet
  • Farbe: edelstahlfarben
  • Masse: B 350 T 350 x H 1220 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Desinfektionsstation (freistehender Spender)
Abschliessbar:
Nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Desinfektionssäule, Tropfschale, Spender mit nachfüllbarer Flasche
Tiefe:
350 mm
Material:
Edelstahl
Geeignet für:
1000 l-Behälter
Bedienbarkeit:
per Unterarm oder Ellenbogen
Höhe:
1220 mm
Sichtfenster:
Nein
Inhalt:
1000 l
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Seifenspender Ersatzflasche, Tropfschale Spender, numatic desinfektionssäule, armhebel spender, desinfektionsspender 1000l, 453438, 453438-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 251,73*
€ 4,95*
ab € 258,38*
€ 321,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 322,66*
€ 400,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,53*
€ 473,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,64*
€ 450,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.