Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank, Stahlrohr/Alu, einfach, 1015 mm breit, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44878
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131421
EAN/GTIN:
     4030426314210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

System-Sitz- und Umkleidebank im Baukastensystem erweiterbar.

  • Stabile Bügelkonstruktion aus Vierkantstahlrohr (25 x 25 mm), pulverbeschichtet in Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 330 mm
  • Füsse mit höhenverstellbaren Gleitern ausgestattet
  • Sitz, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Aluminium lichtgrau (RAL 7035) lackiert
  • Lieferung: zum Schutz gegen Transportschäden zerlegt (im Karton verpackt)
  • Montage: einfach, auch ohne Spezialwerkzeug schnell erledigt
  • Qualität optimiert für Feuchträume
  • Bank, einfach, B 1015, 1500 oder 2000 x T 350 x H 450 mm
  • Lieferung ohne Schuhroste ! Optional erhältlich (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Hakenleiste:
Nein
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Gewicht:
10 kg
Material Sitzfläche:
Aluminium
Breite:
1015 mm
Tiefe:
350 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 45 cm, 44878, 44878-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 199,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 199,61*
€ 4,95*
ab € 165,28*
€ 205,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 209,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,08*
€ 265,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.