Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank mit Aluminiumleisten, HxT 450 x 350 mm, Länge 1015 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Umkleidebank mit Aluminiumleisten
Artikel-Nr.:
     103-985806
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131421
EAN/GTIN:
     4030426314210
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank mit Aluminiumleisten, HxT 450 x 350 mm, Länge 1015 mm, anthrazit.

Gestell: Bügelkonstruktion aus Stahl, 25 x 25 mm, für Feuchträume geeignet. Für Feuchtbereiche geeignet (keine Nässe). Mit abwaschbaren Aluminiumleisten. Bodengleiter mit Niveauausgleich. Die Bänke können endlos miteinander verschraubt werden.

Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm, anthrazitgrau RAL 7016. Sitz-, Rücken- und Garderobenleisten abwaschbar, aus Aluminium-Hohlbalken 100 x 25 mm in Lichtgrau RAL 7035. Enden mit Kunststoffstopfen verschlossen. Mit verdeckt montierten Doppelhaken, Hakenabstand ca. 320 mm. Höhenverstellbare Bodengleiter, bis zu 10 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Umkleidebänke sind auf Anfrage auch in anderen Maßen und Gestellfarben erhältlich. Ebenso ergänzende Hutablagen und Bodenbefestigungen.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Stahl
Gesamttiefe:
350 mm
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, sypro garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank höhe 45 cm, Sypro, 985806 49, Alubank, Alubänke, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Feuchtraumgeeignete Bank, Feuchtraumgeeignete Bänke, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 199,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,56*
€ 199,61*
€ 4,95*
ab € 165,28*
€ 205,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 209,88*
Frei Haus
ab € 214,08*
€ 265,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.