Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank FS, Stahl, mit Belüftungslöchern, B 1055 x T 520 x H 1950 mm, 5 OH, Weissalu/Anthrazitgrau, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401806
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845600230210
EAN/GTIN:
     4051273768728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Bewahren Sie wichtige Werkzeuge, Geräte und Anderes in diesem Flügeltürenschrank aus robustem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit + 25 mm Bodenausgleich sicher und organisiert auf. Mit 1055 mm Breite und 1950 mm Höhe bietet der Stahlschrank FS genügend Abstellvolumen für Ihre Arbeitsmaterialien. Der 520 mm tiefe Flügeltürenschrank ist für die platzsparende Lagerung die beste Option. 4 höhenverstellbare Fachböden mit einer Rasterhöhe von 26,5 mm teilen den Stauraum ein und ermöglichen eine flexible Anordnung sowie eine organisierte Ablage. Mit 100 kg Traglast können die Ablageflächen selbst schwere Gegenstände problemlos aufnehmen. Insgesamt bietet der Flügeltürenschrank eine Traglast von 500 kg. Auf 5 Ordnerhöhen können Sie auch Akten und Kataloge platzsparend lagern. Versehen mit einer Flügeltür aus Vollblech, die über einen praktischen Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss verfügt, ist der Inhaltvor fremden Zugriff sicher und nicht offen sichtbar. Lüftungsöffnungen im Sockelrand sorgen für einen gut durchlüfteten Innenraum, um Feuchtigkeit entgegenzuwirken.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert; Böden müssen noch eingelegt werden
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Farbe Tür:
anthrazitgrau RAL 7016
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
+ 25 mm
Schliesssystem:
Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss
Ordnerhöhe:
5 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1950 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Rasterhöhe Fachböden:
26. Mai mm
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Material Türen:
Stahl
Innentiefe:
488 mm
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Innenbreite:
996 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Belüftung:
Lochbild im Bodenrand
Türtyp:
Flügeltür Vollblech
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
1865 mm
Gewicht:
84 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
1055 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 449,33*
€ 532,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 544,00*
€ 635,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,42*
€ 756,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,88*
€ 750,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,24*
€ 739,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,32*
€ 710,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,00*
€ 647,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.