Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank FS, Stahl, mit Belüftungslöchern, B 1055 x T 520 x H 1105 mm, 3 OH, Lichtgrau/Enzianblau, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401762
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845600190111
EAN/GTIN:
     4051273768445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Bewahren Sie wichtige Geräte, Werkzeuge und Anderes in diesem Flügeltürenschrank aus widerstandsfähigem und pulverbeschichtetem Stahlblech mit Flügeltüren organisiert und sicher auf. Genügend Raum für alle Ihre Arbeitsutensilien: Mit 1055 mm Breite und 1105 mm Höhe findet im Flügeltürenschrank FS alles seinen Platz. Mit einer Tiefe von 520 mm ist er für eine kompakte Lagerung ausgelegt. 2 höhenverstellbare Fachböden mit einer Rasterhöhe von 26,5 mm teilen den Stauraum ein für eine flexible Anordnung sowie eine organisierte Ablage. Die Ablageflächen können mit bis zu 100 kg belastet werden und ermöglichen so das sichere Verstauen von schweren Geräten oder Werkstoffen. Die Gesamttraglast des Flügeltürenschranks beträgt 300 kg. Setzen Sie den Flügeltürenschrank mit 3 Ordnerhöhen auch im Büro zur platzsparenden Aufbewahrung von Akten, Katalogen etc. ein. Die Flügeltüren aus Vollblech verfügen über einen Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss und verschliessen den Schrank. Um eine stetige Belüftung des Innenraums sicherzustellen und somit die Feuchtigkeitsbildung zu minimieren, sind Lüftungslöcher im Sockelrand und Schrankboden eingearbeitet.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert; Böden müssen noch eingelegt werden
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Farbe Tür:
enzianblau RAL 5010
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
+ 25 mm
Schliesssystem:
Drehmuschelgriff mit Zylinderschloss
Ordnerhöhe:
3 OH
Öffnungswinkel Türen:
110° °
Höhe:
1105 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Rasterhöhe Fachböden:
26. Mai mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahl
Innentiefe:
488 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Innenbreite:
996 mm
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
100 kg
Belüftung:
Lochbild im Bodenrand
Türtyp:
Flügeltür Vollblech
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
1020 mm
Gewicht:
49 kg
Sichtfenster:
Nein
Breite:
1055 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 312,75*
€ 373,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 426,70*
€ 503,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,27*
€ 598,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,70*
€ 507,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.