Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal, niedrig, Ansatztisch STANDARD Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-401517
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3782.7035
EAN/GTIN:
     4045916001693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatztisch
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen

Mit dem Manuflex Aufbauportal nutzen Sie die Fläche oberhalb der Ansatztische Universal Standard und Profi Standard. Dabei hat das Manuflex Aufbauportal eine Nutzhöhe von 600 mm.
Bestens geeignet für die Nutzung der Arbeitsfläche oberhalb der Ansatztische der Serien Universal Standard und Profi Standard ist diese Ausführung des Manuflex Aufbauportals. Bei einer Nutzhöhe von 600 mm ist das Manuflex Aufbauportal 60 mm breit und 55 mm tief. Es besteht aus einem Aufbauprofil mit einer Querstabilisierungsstrebe und wird mit Befestigungsbeschlägen geliefert. Das Manuflex Aufbauportal besteht aus einem Aufbauprofil und einer Querstabilisierungsstrebe. Gefertigt aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl können die einzelnen Aufbaukomponenten im Raster von 30 mm höhenverstellt werden. Hochwertig pulverbeschichtet, ist das Manuflex Aufbauportal besonders robust und widerstandsfähig. Das Manuflex Aufbauportal kann mit bis zu 120 kg belastet werden und bietet entsprechend optimale Bedingungen, um Werkzeuge oder Geräte oberhalb der Arbeitsfläche griffbereit aufzubewahren.
Weitere Details:

  • Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte
  • Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz
  • Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Nutzhöhe: 600 mm
  • Tiefe: 55 mm
  • Breite: 60 mm (Massangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Für Arbeitstische der Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard
  • Für Tischtiefe: 700 mm
  • 1 Aufbauprofil und 1 Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen
  • Hochwertig pulverbeschichtet
  • Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar
  • Belastbarkeit: 120 kg
  • Jederzeit erweiterbar
  • 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Fahrbar:
Nein
Typ:
Anbauelement
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
7.600 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
52 mm
Breite:
60 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufbausäulen Systemarbeitsplatz, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, aufbau arbeitstisch, manuflex ansatztisch, 401517, 401517-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 65,96*
€ 85,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 90,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,73*
€ 102,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.7016
ab € 79,55*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.9006
ab € 79,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5007
ab € 79,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.0001
ab € 79,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5012
ab € 79,48*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.7035
ab € 79,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.6011
ab € 79,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.2001
ab € 79,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.3003
ab € 79,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5021
ab € 79,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.9006
ab € 140,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.7016
ab € 140,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.5007
ab € 140,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.0001
ab € 141,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1219.5012
ab € 140,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.