Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauportal ohne Ausleger für MULTIPLAN Anbautische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1219.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauportal ohne Ausleger für MULTIPLAN Anbautische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1219.5012
Aufbauportal ohne Ausleger für MULTIPLAN Anbautische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1219.5012
Aufbauportal ohne Ausleger für MULTIPLAN Anbautische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1219.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1219.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1219.5012
EAN/GTIN:
     4045916612431
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal ohne Ausleger für MULTIPLAN Anbautische mit einer Tischbreite von 1000, Nutzhöhe 1254 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1219.5012

Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das besondere: Mit den MultiPlan Aufbauportalen ist die Montage aller Anbaukomponenten an den Aufbausäulen werkzeuglos steckbar. Dies sichert Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Die Montage ist sehr einfach und zeitsparend durchzuführen. Auch ein nachträgliches Umpositionieren der Anbaukomponenten ist schnell durchführbar. Sie bleiben stehts flexible wenn der Arbeitsplatz umgerüstet werden muß!

Das Anbau-Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1254 mm, bei einer Gesamthöhe von 1486 mm, kann an allen Arbeitstischen MultiPlan mit einer Tischbreite von 1000 mm verwendet werden. Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe.

Die Querstabilisierungsstrebe kann für eine saubere Kabelführung von Leuchten oder sonstigen vertikalen Geräten über das Aufbauportal hinweg genutzt werden.

Das in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 38 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 38 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar ist das Aufbauportal mit 300 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1254 mm, eine Komponentenbreite von 1000 mm und eine Tiefe von 66 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 66 mm

ACHTUNG! Für ein Anbauportal ist ein Grundportal erforderlich (Grundportal MultiPlan Produkt-Nummer: AZK1213.5012).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportal ohne Ausleger
Nutzhöhe mm:
1254
Für Tischausführung:
Anbautisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Serienname:
MULTIPLAN
Komponentenbreite mm:
1000
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Für Tischbreite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: aufbau arbeitstisch, Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.9006
ab € 223,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.7016
ab € 222,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.5007
ab € 222,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.0001
ab € 223,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.5012
ab € 223,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.7035
ab € 223,49*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.6011
ab € 223,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.2001
ab € 222,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.3003
ab € 222,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1213.5021
ab € 223,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1214.9006
ab € 235,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1214.7016
ab € 235,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1214.5007
ab € 234,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1214.0001
ab € 234,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1214.5012
ab € 234,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.