Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türenset, für Regale Dante-, B 800 mm, 5 OH, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39433
Herst.-Nr.:
     9898
EAN/GTIN:
     4044917421592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
  • für Regalfelder mit Breite 800 mm
  • Türen aus Holz in Walnuss-Dekor oder Anthrazit
  • mit Zylinderschloss
  • die kleinen Türen sind variabel in jeder Fachhöhe einsetzbar
  • Griffe aus Edelstahl
  • 5 Ordnerhöhen
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Typ:
Türpaar
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material Korpus:
Spanplatte
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Farbe Korpus:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: 39433, 39433-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Wandregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 185,98*
€ 235,15*
€ 4,95*
ab € 210,03*
€ 257,97*
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 224,15*
€ 291,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 263,43*
€ 316,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9938
ab € 113,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9917
ab € 111,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9864
ab € 497,92*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9748
ab € 499,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9861
ab € 335,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9747
ab € 333,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9860
ab € 319,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9746
ab € 315,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8455
ab € 116,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 129,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.