Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer Mod. 1360, verzinkt, zerlegt, mit Holzfussboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39121
Hersteller:
     Fladafi
Herst.-Nr.:
     13600101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Diese Materialcontainer sind ein durchdachtes System für Lagerräume von 2 qm bis 32 qm und auf allen ebenen, festen und waagerechten Flächen einfach zu montieren. Sie sind vielseitig einsetzbar und mittels einer umfangreichen Palette an Zubehörteilen Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen anpassbar.

  • Ordnung halten leicht gemacht
  • alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug eingehängt oder eingesteckt
  • mit Holzfussboden, geeignet für Standbelastung von 500 kg/qm bei verteilter Last
  • kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung
  • besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
  • optionale Aussenwandlackierung in folgenden Farben: RAL 1003 (signalgelb), RAL 3000 (feuerrot), RAL 5010 (enzianblau), RAL 6010 (grasgrün), RAL 7035 (lichtgrau), RAL 9002 (grauweiss), weitere Farbtöne, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage lieferbar!

Höhe aller Ausführungen

  • aussen: 2150 mm
  • innen 2000 mm mit Fussboden
  • innen 2080 mm ohne Fussboden

NEU!

Die Vliesbeschichtung* an der Dachunterseite bindet weitestgehend entstehendes Schwitzwasser (siehe Zubehör).

* Nicht kombinierbar mit Lichtbändern.

Endmontage der vormontierten Einheiten mit LKW Bordkran auf Anfrage

Abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfängers.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Ausführung:
mit Holzfussboden
Türhöhe:
1890 mm
Innenmasse (mm):
B 2920 x T 6350
Tiefe:
6520 mm
Türtyp:
Einflügeltür
Material:
Stahl, verzinkt
Türbreite:
1300 mm
Grundfläche:
18 qm
Höhe:
2150 mm
Gewicht:
960 kg
Breite:
3050 mm
Material Fussboden:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer fladafi, lagercontainer, 39121, 39121-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.090,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.501,60*
€ 10.116,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.433,66*
€ 10.036,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.188,91*
€ 9.744,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.090,07*
€ 9.627,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.