Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1600, verzinkt, montiert, mit Holzfussboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39074
Hersteller:
     Fladafi
Herst.-Nr.:
     162001011622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Mit einer Grundfläche von bis zu 12 m-² bietet der FLADAFI- Materialcontainer MC 1600 grossen Lagerraum für Werkzeuge und Arbeitsmaterial auf Baustellen, in Werkstätten und Betrieben. Sein durchdachtes System aus verzinktem Trapezblech ist auf allen ebenen, festen und waagerechten Flächen einfach zu montieren. Die Lieferung kann auch bereits werksseitig montiert erfolgen. Der MC 1600 ist vielseitig einsetzbar und mittels einer umfangreichen Palette an Zubehörteilen Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen anpassbar.

Hinweis: Bitte sprechen Sie mit unseren Service-Mitarbeitern bei der Bestellung einer lackierten Ausführung Ihren gewünschten RAL Farbton ab. Die Entladung erfolgt bauseitig durch den Kunden mittels geeignetem Abladegerät wie Gabelstabler oder Kran etc.

Wichtige Details:

  • Ordnung halten leicht gemacht
  • Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug eingehängt oder eingesteckt
  • Mit Holzfussboden, geeignet für Standbelastung von 500 kg/m-² bei verteilter Last
  • Holzfussboden aus Nut-und-Feder Hobeldielen
  • Serienmässig Einflügel-Tür mit Anschlag DIN rechts, mittig in Breitseite
  • Inkl. Sicherheitsschloss mit Drückergarnitur
  • Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen-´
  • Punktgeschweisstes Konstruktion aus verzinktem oder lackiertem Trapezblech
  • Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung
  • Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
  • GS-Zeichen
  • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheits-Nachweis nach Eurocode 3
  • Ausführung nach der Bauproduktenverordnung (BauPVO) mit Leistungserklärung (DOP)


Masse

  • Aussenmasse: B 6080 x T 2170 x H 2150 mm
  • Innenmasse: B 5940 x T 2000 x H 2000 mm, mit Holzfussboden
  • Tür: B 1300 x H 1800 mm


NEU!
Die Vliesbeschichtung* an der Dachunterseite bindet weitestgehend entstehendes Schwitzwasser (siehe Zubehör).
* Nicht kombinierbar mit Lichtbändern.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material:
Stahl, verzinkt
Türhöhe:
1890 mm
Innenmasse (mm):
B 5940 x T 2000
Türbreite:
1300 mm
Grundfläche:
12 qm
Höhe:
2150 mm
Gewicht:
900 kg
Tiefe:
2170 mm
Breite:
6080 mm
Türtyp:
Einflügeltür
Material Fussboden:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer fladafi, lagercontainer, 39074, 39074-SW81, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4.270,29*
€ 4.643,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 5.343,44*
€ 5.734,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.734,36*
€ 6.823,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.681,23*
€ 6.760,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.475,82*
€ 6.516,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.386,05*
€ 6.409,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.343,44*
€ 6.358,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.