Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1300, verzinkt, montiert, mit Holzfussboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39058
Hersteller:
     Fladafi
Herst.-Nr.:
     13201011322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Bei diesem Materialcontainer handelt es sich um ein durchdachtes System für Lagerräume einer Grösse von 2 bis 32 qm, welches sich auf allen ebenen, festen und waagerechten Flächen einfach montieren lässt. Er ist vielseitig einsetzbar und mittels einer umfangreichen Palette an Zubehörteilen unkompliziert an Ihre individuellen Wünschen und Anforderungen anpassbar.

Weitere Details:

  • Ordnung halten leicht gemacht
  • Besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
  • Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung
  • Alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug eingehängt oder eingesteckt
  • Mit Holzfussboden, dieser geeignet für eine Standbelastung von bis zu 500 kg/qm bei verteilter Last

Masse:

  • Aussenmasse: B 3050 x T 2170 x H 2150 mm
  • Innenmasse: B 2920 x T 2000 x H 2000 mm

Hinweise:

  • Die Vliesbeschichtung an der Dachunterseite bindet weitestgehend entstehendes Schwitzwasser (siehe Zubehör). Diese Beschichtung ist nicht kombinierbar mit Lichtbändern.
  • Abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfängers.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material:
Stahl, verzinkt
Türhöhe:
1890 mm
Innenmasse (mm):
B 2920 x T 2000
Türbreite:
1300 mm
Grundfläche:
6 qm
Höhe:
2150 mm
Gewicht:
450 kg
Tiefe:
2170 mm
Breite:
3050 mm
Türtyp:
Einflügeltür
Material Fussboden:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer fladafi, lagercontainer, 39058, 39058-SW81, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.520,75*
€ 2.822,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.159,36*
€ 3.482,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.482,58*
€ 4.144,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.392,78*
€ 4.037,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.250,85*
€ 3.868,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.184,94*
€ 3.790,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.159,36*
€ 3.759,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.