Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1400, verzinkt, zerlegt, mit Holzfussboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-39055
Hersteller:
     Fladafi
Herst.-Nr.:
     14200101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Diese Materialcontainer sind ein durchdachtes System für Lagerräume von 2 qm bis 32 qm und auf allen ebenen, festen und waagerechten Flächen einfach zu montieren. Sie sind vielseitig einsetzbar und mittels einer umfangreichen Palette an Zubehörteilen Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen anpassbar.

  • Ordnung halten leicht gemacht
  • alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug eingehängt oder eingesteckt
  • mit Holzfussboden, geeignet für Standbelastung von 500 kg/qm bei verteilter Last
  • kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung
  • besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz


Masse

  • Aussenmasse: B 4050 x T 2170 x H 2150 mm
  • Innenmasse: B 3970 x T 2000 x H 2000 mm, mit Holzfussboden


NEU!
Die Vliesbeschichtung* an der Dachunterseite bindet weitestgehend entstehendes Schwitzwasser (siehe Zubehör).
* Nicht kombinierbar mit Lichtbändern.
Abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfängers.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Ausführung:
mit Holzboden
Material:
Stahl, verzinkt
Türhöhe:
1890 mm
Innenmasse (mm):
B 3970 x T 2000
Türbreite:
1800 mm
Grundfläche:
8 qm
Höhe:
2150 mm
Gewicht:
600 kg
Tiefe:
2170 mm
Breite:
4050 mm
Türtyp:
Einflügeltür
Material Fussboden:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer fladafi, lagercontainer, 39055, 39055-SW81, Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3.131,36*
€ 3.476,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.912,14*
€ 4.287,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.287,90*
€ 5.102,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.223,50*
€ 5.025,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,81*
€ 4.812,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.960,84*
€ 4.713,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.912,14*
€ 4.655,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.