Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantpfosten, Zylinderschloss verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38980
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     VUH-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Umleg- und herausnehmbar
  • aus feuerverzinktem Stahl, Oberteil rot/weiss reflektierend
  • 70 x 70 mm, 900 mm Überflur.
  • mit Bodenhülsen
  • mit Zylinderschloss verschiedenschliessend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
verschieden schliessend
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rechteckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
13 kg
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, 38980, 38980-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 258,26*
€ 318,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 323,58*
€ 390,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,91*
€ 465,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,35*
€ 459,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,29*
€ 425,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.