Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Zählwaage KERN CXB, 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38897
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CXB 15K1
EAN/GTIN:
     4045761085466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Mobile Kompakt-Zählwaage für professionelles Zählen, Wiegen, Tarieren und Summieren. Drei hinterleuchtete LC-Displays mit 18 mm hohen Ziffern für Gewichtsanzeige, Stückzahl und Referenzgewicht. Mit Sollwerteingabe für Schaltfunktion mit akustischem Signalgeber.

  • Steckernetzteil 230 V, serienmässig integrierter Akku für 200 Stunden
  • Plattform aus Edelstahl
  • Plattformgrösse: 300 x 225 mm


Wiegebereich 3 kg

  • Ziffernschritt: 0,2 g
  • für Zählteile ab 0,1 g


Wiegebereich 6 kg

  • Ziffernschritt: 0,5 g
  • für Zählteile ab 0,5 g


Wiegebereich 15 kg

  • Ziffernschritt: 1 g
  • für Zählteile ab 0,5 g


Wiegebereich 30 kg

  • Ziffernschritt: 2 g
  • für Zählteile ab 1 g

Hinweis: Diese Waage ist auf Anfrage auch in geeichter Ausführung erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne, damit wir die Rahmenbedingungen abklären können.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
1 g
Wägebereich min.:
0.5 kg
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
225 mm
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
330 mm
Typ:
Zählwaage
Breite Wägeplattform:
300 mm
Höhe:
110 mm
Wägebereich max.:
15 kg
Breite:
300 mm
Stromversorgung:
Akku
Teilung/Ablesegenauigkeit:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Zählwaage, zählwaage, 38897, 38897-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,85*
€ 259,51*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 225,63*
€ 259,52*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 259,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 235,97*
€ 271,19*
€ 4,95*
ab € 237,31*
€ 271,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 235,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 26,91*
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 32,46*
Zubehör
Kern
266684
ab € 180,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.