Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller, flacher Deckel, heraushebbar, gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38837
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     E H FLACH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Geschliffen, heraushebbar, mit Sicherheitsschloss inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren.

  • Höhe: 900 mm über Flur
  • 1250 mm Gesamtlänge
  • Durchmesser: 76 mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • gleichschliessend
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
gleichschliessend
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Edelstahl
Höhe:
1250 mm
Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, 38837, 38837-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 233,61*
€ 286,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 285,57*
€ 346,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,57*
€ 339,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.