Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Parkpfosten, Oberteil rot/weiss verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38581
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     ARV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Wetter- und korrosionsfest. Schnelle Montage mit Steindübeln. Lieferung einbaufertig mit 2 Schlüsseln, Steindübeln und Montageanleitung.

  • Masse: ca. H 900 x ø 64 mm, liegend max. 80 mm hoch
  • Gewicht: 7 kg
  • Oberteil rot/ weiss reflektierend und mit Sicherheitsschloss verschiedenschliessend


oder

  • Oberteil rot/weiss reflektierend und mit Sicherheitsschloss gleichschliessend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
verschieden schliessend
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 38581, 38581-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 223,80*
€ 275,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 272,72*
€ 332,32*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,32*
€ 395,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.