Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenpfosten, feststehend, z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38554
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     Z 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Mit Leuchtband. Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Wetter- und korrosionsfest. Schnelle Montage mit Bodenanker. Lieferung mit Bodenanker und Montageanleitung.

  • Masse: ca. H 900 x ø 64 mm, liegend max. 80 mm hoch
  • Gewicht: 7 kg
  • zum Einbetonieren
  • verhindert Zwischenparker
  • Oberteil rot/weiss reflektierend
  • mit Bodenanker
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
feststehend
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 38554, 38554-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 93,62*
€ 119,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,57*
€ 148,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.