| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-38552 Herst.-Nr.: AR-FD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Wetter- und korrosionsfest. Schnelle Montage mit Steindübeln. Lieferung einbaufertig mit 2 Schlüsseln, Steindübeln und Montageanleitung. - Masse: ca. H 900 x ø 64 mm, liegend max. 80 mm hoch
- Gewicht: 7 kg
- verschiedenschliessend, Oberteil rot/ weiss reflektierend und mit Feuerwehr-Dreikantschloss (DIN 3222)
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot; weiss | Ausführung: | Feuerwehr-Dreikantschloss | Oberfläche: | feuerverzinkt | Kettenaufnahme: | Nein | Heraushebbar: | Nein | Befestigungsart: | Dübel | Anwendung: | Aussenbereich | Ungefüllt: | Ja | Reflektierend: | Ja | Form: | rund | Material: | Stahl | Höhe: | 900 mm | Gewicht: | 7 kg | Durchmesser: | 64 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38552, 38552-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 217,73* | € 267,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 202,23* | € 272,61* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,19* | € 330,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|