Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiebbare Fachteiler f. Regale G1, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36948
Herst.-Nr.:
     5964
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
H 300 x T 400 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Höhe:
300 mm
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
400 mm
Typ:
Verschiebbare Fachteiler
Weitere Suchbegriffe: 36948, 36948-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Magazinregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.