| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-36906 Herst.-Nr.: 5810 EAN/GTIN: 4044917180604 |
| | |
|
| | |
| Schön und tragstark! Regale können auch schön sein. So wie diese modern gestalteten Regale, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind. Durch Eckregale lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL7035) pulverbeschichtet und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar. Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen. Die Seitenteile bestehen aus Rundrohr (ø 40 mm) mit verschweissten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber (ähnlich RAL 9006). Eckfeld auch mit anderen Höhen erhältlich: 2200 mm und 2600 mm. - Fachlast: Tragkraft pro Boden: 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg
- Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg
- Breite pro Regal = Nennbreite + 40 mm
Eckfeld 400 + Tiefe
- 1 Seitenrahmen
- 4 Eckböden
- 1 Eckpfosten
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).
Am Ende des Regals muss immer ein Abschlussrahmen montiert werden (siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Farbe: | weissaluminium RAL 9006 | Regaltyp: | Anbauregal | Anzahl Fachböden: | 4 Stk | Typ: | Steckregal | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Höhe: | 1800 mm | Traglast Fachboden: | 120 kg | Höhenverstellbar im Abstand von: | 86 mm | Anzahl Abteile: | 4 Stk | Tiefe: | 400 mm | Breite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal, 36906, 36906-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 282,56* | € 343,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 270,33* | € 349,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 349,16* | € 423,46* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,68* | € 503,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|