Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, H 2000 x B 1000 x T 350 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36641
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4518-V
EAN/GTIN:
     4004514122780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
universal-steckregal 5 fachböden
steck regal

Individuelle Komplettlösungen. Steckregale im variablen Baukastensystem mit optimaler Platzausnutzung, Höhe 1800 mm, Tiefe 350 mm, Breiten von 1000 bis 2600 mm.[br /]Mit diesen Komplettregalen nutzen Sie den vorhandenen Lagerplatz optimal aus. [br /]Lieferbar in verzinkt. Die Böden sind im Raster von 100 mm höhenverstellbar.[br /]Einheitliche Ausführung:

  • Feldbelastung: 500 kg
  • Tragkraft je Boden: 85 kg bei gleichmässig verteilter Last

[br /]Regalbreite von 1000 und 1200 mm:

  • 1 Grundregal, 4 Böden

[br /]Regalbreite von 1400 mm:

  • 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 600 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 1600 mm:

  • 1 Grundregal, B 800 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 1800 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 800 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2000 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2200 mm:

  • 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1000 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2400 mm:

  • 1 Grundregal, B 1200 mm und 1 Anbauregal, B 1200 mm
  • 8 Böden

[br /]Regalbreite von 2600 mm:

  • 1 Grundregal, B 1000 mm und 2 Anbauregale, je B 800 mm
  • 12 Böden

[br /]Sicherheitshinweis: [br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
85 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wandbefestigung erforderlich
Breite:
1000 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, 36641, 36641-SW81, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 94,32*
€ 119,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 125,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.