Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen, für Regalsystem WR 600, H 3000 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35446
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     464550
EAN/GTIN:
     4052939856568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Lagerregalständerrahmen

Einzelteile Weitspann-Regal WR 600 - Das bewährte Regalkonzept für die Grossteilelagerung. Das WR 600-Regal empfiehlt sich dann, wenn nicht unbedingt die Eigenschaften eines Palettenregals mit seinen extrem hohen Belastungswerten gefordert werden.
Ständerrahmen
Die Ständerrahmen haben ein verschraubtes Fachwerk. Die Pfosten bestehen aus hochfestem Stahl und haben ein technisch optimiertes C-Profil (56/65 mm) mit einem Lochraster von 25 : 25 mm. Oberflächenschutz: Ständerprofil und Fachwerk verzinkt. Ständerrahmen werden unmontiert geliefert.

  • Masse: H 3000 x Rahmentiefe (RT) mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Steckregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Masse H x T mm:
3000 x 600
Einsatzort:
Lager
Höhe:
3000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
50 mm
Regalsystem:
Lagerregal
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
1
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen Lagerregal, Rahmen für Weitspannregal, Weitspannregal Rahmen, Weitspannregalrahmen, ständerrahmen lagerregal, 35446, 35446-SW81, Lagerregale Zubehör, Rahmen, Stahlregale, Werkstattregal, Regalsystem, Regal, Industrieregal, Anbauregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 272,74*
€ 333,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 334,12*
€ 403,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,59*
€ 454,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.