Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer sirius, 4 Etagen, Beschriftungsfläche, mit optional montierbaren Rollen, B 800 x T 330 x H 1850 mm, Stahl, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34670
Herst.-Nr.:
     3471
EAN/GTIN:
     4044917394001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Regal
Prospektregal
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter

Der designorientierte Prospektständer "sirius" wurde aus Metall gefertigt und besitzt eine neuartige Fussplatte.

Im Liferumfang ist ein Satz Rollen enthalten, welche optional unter der Fussplatte montiert werden können und dann einen mobilen Einsatz des Prospektregals ermöglichen. Die vier Etagen bestehen aus hochwertigem Lochblech und dienen der Ablage von Informationsmaterial.

Zudem ist der farblich in Alusilber gehaltene Prospektständer "sirius" serienmässig mit einer oberen Abschlussblende bzw. Beschriftungsfläche ausgestattet.

Die Gesamtmasse des Prospektregals belaufen sich auf B 800 x T 330 x H 1850 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertiger und attraktiv designter Prospektständer
    • mit 4 Etagen aus Lochblech
    • mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche
    • mit 1 Satz Rollen für den optional mobilen Einsatz
  • Farbe: alusilber
  • Gestellmaterial: Stahl
  • Masse (B/T/H): 800 x 330 x 1850 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe Prospektfächer:
alusilber
Material Prospektfächer:
Stahl, gelocht
Format:
Hochformat
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
330 mm
Rollen:
Ja
Höhe Anschlagkante:
40 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
800 mm
Material Prospektständer:
Metall
Anzahl Fächer:
4 Stk
Typ:
Prospektständer
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 4 fach, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, 34670, 34670-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 292,79*
€ 359,98*
€ 4,95*
ab € 310,93*
€ 378,63*
€ 5,50*
ab € 325,49*
€ 401,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 465,05*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 434,19*
€ 514,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,05*
€ 553,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,88*
€ 492,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,65*
€ 463,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
3473
ab € 183,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.