| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK3471 Herst.-Nr.: 3471 EAN/GTIN: 4044917394001 |
| |
|
| | |
| - Designorientiertes Prospektregal
- Etagen aus hochwertigem Lochblech
- Serienmäßig mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche
- Fahrbar auf 4 Zwillingslenkrollen.
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 12 | Besonderheiten: | fahrbar | Breite: | 780 mm | Bruttogewicht: | 17.8 kg | Farbe: | alusilber | Farbname: | alusilber | für Format: | A4 | Höhe: | 1700 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Kerkmann | Material: | Metall | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tiefe: | 340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller 4 fach, prospekt aufsteller, prospekthalter kerkmann, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, Wand, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 293,03* | € 359,37* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 310,13* | € 377,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 327,58* | € 400,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,40* | € 462,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,54* | € 636,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|